230-1155950 パワーパック KITACO 23525416

230-1155950 パワーパック KITACO 23525416
230-1155950 パワーパック KITACO 23525416

パワーパック

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個主な適合車種ズーマーX/JF52全車種注文コード23525416品番230-1155950
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

パワードライブKIT(一部プーリーKIT)とI-MAPがセットになったフルKITです。
I-MAPによるFIコントロールでエンジンをパワーアップさせることにより、高回転域での変速やクラッチミートが可能になり、加速性能や最高速が向上します。
また、駆動系パーツ一式をまとめたパワードライブKITも設定しています。こちらでもある程度の性能を発揮します。
※装着には必ずノーマルより抜けの良いマフラーを装着して下さい。
※9800rpm以上でバルブサージングが発生する恐れがあります。バルブサージングが発生している状態での走行は行わないで下さい。
※ノーマルウエイトローラーは使用できません。ウエイトセッティングを行う場合はスズキBタイプΦ17.0×12.0をご使用ください。
ズーマーX
JF52全車種

主な適合車種ズーマーX/JF52全車種
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03445277
2020-08-03
用途: 通勤用バイクのメンテナンス
その他業種

納期未定だったのに、そこは流石のモノタロウでしたね♪発注~2週間程で届きました。
迅速な対応に感謝しています(_ _)
取り付けたのはsa39jです。
プーリーのみで限界突破します。
スピードを出したくなったら、サーキットで出しましょう♪
アイマップは取り付け予定がなくなったので、未開封でオモチャ箱行きでした(*^^*)

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする