830-0302113 ウインカーKIT(丸ミニ) KITACO 23533064

ウインカーKIT(丸ミニ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個主な適合車種12Vモンキー.APE注文コード23533064品番830-0302113
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

お手軽なドレスアップパーツ、ウインカーKIT。
車種専用に設定されていますので、ギボシ端子の製作やステー加工、配線の買い足しは一切不要。完全ボルトオンで即装着が可能です。
○フロント:12V-10W シングル球
リア:12V-10W シングル球
○ウインカーステー
フロント/リア共通:アルミ製ショートタイプ
○補修用 12V10W口金球
〇対象車種:モンキー・ゴリラ・エイプ

主な適合車種12Vモンキー.APE
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※XJR400R Ⅱは使用不可
※XJR1200Rは使用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする