ブルーフィルター スクリーン

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23533676 品番 M4311
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥17,300 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

50メッシュと120メッシュから選択できます。

メッシュスクリーン:50 用途潅水用の水のろ過。 適合本体M4306 材質SUS 直径(Φmm)100 寸法L(mm)Φ100 寸法W(mm)137 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23533694
2018-05-19
用途:
作物の潅水用のフィルターとして
農・林・水産業

今まではひとつしか所有していなかったため外して洗ってをしている内にポンプの水位が下がり余計な時間を取られていたが、交換後すぐに潅水にかかれるため作業効率がよくなった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする