曜日別特売
5124 ガレージミラーM 丸 MYST 23549654

5124 ガレージミラーM 丸 MYST 23549654
5124 ガレージミラーM 丸 MYST 23549654
5124 ガレージミラーM 丸 MYST 23549654

ガレージミラーM 丸

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード23549654品番5124
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

広い視野で距離感をつかみやすい。
中央線のない道路、クルマ・バイクの往来が多い場所の確認に最適です。
メーカーオリジナルのピボット仕様で角度調整がやりやすいです。
軽くて割れにくい軽量樹脂製ミラー、紫外線にも強いので変色しません。
工具を使わずロックキャップをまわすだけでミラーの角度が固定可能、ゆるみ防止ロックピンで
風や振動でもカチッと固定できます。

形状材質ミラー:アクリル樹脂、フレーム:HIPS、金具:スチールサイズM質量(g)828寸法(Φmm)300サイズ(mm)Φ300曲率半径1000R視認距離中距離用~約30m
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23549654
2020-05-18
用途: 自宅車庫、出庫の際 見通しが悪いため。

購入して月日が経ちましたが、先日 既存のミラーと取替えました。このミラーは距離感も良く安心、頼りになります。

対象商品 : 23549654
2020-04-12
用途: 家の出口から、道路を見る用
その他業種

軽くて鏡も綺麗で、良く見えるので、事故を防げそうです

対象商品 : 23549654
2017-11-15
用途: 駐車場の出入り口に

思ったよりしっかりしていて、見通しもとても良いです。

対象商品 : 23549654
2017-07-19
用途: 家の出口の確認

軽くて取付も安定してます映りもはっきりしてて安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする