5149 ガレージミラー角クローバー MYST 23549785

5149 ガレージミラー角クローバー MYST 23549785 5149 ガレージミラー角クローバー MYST 23549785 5149 ガレージミラー角クローバー MYST 23549785

ガレージミラー角クローバー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード23549785 品番5149
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

コンパクトなのにワイドに映す。
従来のミラーとは異なるデザイン性に優れたスタイリッシュミラー。
新築家屋購入の際や門柱などにも取付可能なデザインです。
せまい道路の歩行者・自転車の確認に最適です。軽くて割れにくい軽量樹脂製ミラー。

形状角クローバー サイズ(mm)190×240 曲率半径650R 視認距離近・中距離用〜約20m

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23549785
2020-10-14
用途:
安全確認
嶋口工務店 様 (建設業・工事業)

古民家の駐車場で入り口に使用ですが、縦横どちらでも取り付け出来るともっと使い勝手がよくなると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする