吉川化成
吉川化成の 建物管理・メンテナンス
吉川化成の 点検口・収納庫
吉川化成の 床下点検口
アルミ枠 床下点検口 断熱タイプ・600角タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
23550713
品番
TB6DBJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
開口寸法(mm)
606×606
材質(枠)
アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
付属品
回転取手×1個、補強桟×2本、中蓋断熱材×1個、補助根太断熱材×1セット、D固定具×1セット
外形寸法(mm)
616×616×高さ182.5
適合板厚(mm)
15
枠の色
ブロンズ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません