大型床下収納庫(一般アルミ仕様) 1800型

商品レビューを投稿する
26日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード23550896 品番YKNFB-180GA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800

リビング、寝室、子供部屋、又は廊下等の床下を有効活用した大容量収納スペースが確保できます。
ガスダンパー仕様の為 、軽い操作で開け閉めが可能 です。

開口寸法(mm)1785×685 材質(枠)アルミ 質量(kg)60 外形寸法(mm)1800×700×高さ484 容量(L)360 枠の色ブロンズ 内装プリント合板(白) 外装ラワン合板
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする