吉川化成
吉川化成の 建物管理・メンテナンス
吉川化成の 点検口・収納庫
吉川化成の 床下点検口
床下開口ハッチ(一般アルミ仕様)
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
23550914
品番
YKNFH-80GA(YKNFH-120GA)
4月6日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は219,800円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
開口が大きく出入りが容易です。
天板が縦に開きます。階段を設置することで、地下室への入口となります。
ガスダンパー仕様の為、軽い操作で天板の開け閉めが可能です。
開口寸法(mm)
1192×795
材質(枠)
アルミ
質量(kg)
25
外形寸法(mm)
1207×810×高さ264
枠の色
ブロンズ
内装
カラー合板(白)
外装
ラワン合板
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
28,000
/
税込
¥
30,800
沖縄地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません