吉川化成
吉川化成の 建物管理・メンテナンス
吉川化成の 点検口・収納庫
吉川化成の 床下収納庫
アルミ枠 床下収納庫 気密タイプ・600角タイプ・浅型【TKスペーサー仕様】
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
枠の色
シルバー
注文コード
23551054
品番
6KEASJTKS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
枠の色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
外枠と蓋枠に気密シール材が付いています。
開口寸法(mm)
606×606
材質(枠)
アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
付属品
回転取手×1個、補強桟×2本
材質(本体)
ポリプロピレン(通気口なし)
外形寸法(mm)
616×616×高さ306
容量(L)
約70(約70kg)
適合板厚(mm)
15
枠の色
シルバー
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
23551054
6KEASJTKS
56152592
6KEASJTKS
アルミ枠 床下収納庫 気密タイプ・600角タイプ・浅型【TKスペーサー仕様】
吉川化成
1台
¥
16,980
税込
¥
18,678
メーカー後継品です。収納庫本体が抗菌化されました