RFSR-LD スリッパラック ロー アール・エフ・ヤマカワ 23553267 RFSR-LD スリッパラック ロー アール・エフ・ヤマカワ 23553267 RFSR-LD スリッパラック ロー アール・エフ・ヤマカワ 23553267

スリッパラック ロー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード23553267 品番RFSR-LD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

シンプルなデザインスリッパラック
シンプルなデザイン、スリッパにもこだわりたくなるようなディスプレイ式のスリッパラック、6足収納のロータイプです。スリッパが全部使用中の空の状態でもおしゃれに見えます!各ホールの裏側にずり落ち防止の受けがあり、スリッパを片方づつ差し込んで収納します。スリッパを出しやすいように傾斜がついています。ホール部分の直径は116mmです。シリーズで同じく6足収納のハイタイプと3足収納のミニタイプもあります。
組み立て式
designed by:FUKIKO YAMAKAWA
意匠登録:第1386222号

収納数6足 材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、スチール、PVCエッジ 質量(kg)6.5 ダークB 外寸(mm)W600 × D175 × H582
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※かかとの厚いスリッパは出し入れしにくい場合があります
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。※納品先が個人宅様の場合、配送ができない商品になります。
※今後休業中の会社様及び施設様等への配達について、
不在により持ち戻りがあった商品に関しましては一旦キャンセル措置を取らせていただく場合がございます。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,350 / 税込 ¥2,585
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23553267 RFSR-LD 12724235 RFSR-LDB2 スリッパラック ロー アール・エフ・ヤマカワ スリッパラック ロー アール・エフ・ヤマカワ 1台 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「履物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする