700G-7E 空圧バタ弁

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)125 呼び径(B)5 材質(本体)FCD450(オプション:SCS13) 注文コード23557494 品番700G-7E-FCD450/SCS14/NBR
参考基準価格(税別)¥150,100 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は呼び径・材質など11種類から選べます 他の種類を見る

コストパフォーマンスにすぐれたJIS、ISO面間適合汎用バルブです。
世界特許のコサインカーブ構造シートリング
球面弁体により大幅に耐久性向上
バックアップリングによる自動調芯シャフトシール
ロング・ボンネット

呼び径(A)125 呼び径(B)5 呼び圧力5K・10K 型式(シリンダ)T85 材質(本体)FCD450(オプション:SCS13) バルブ型式複作動空気圧シリンダ式 使用温度範囲(℃)-20〜120、【連続】-10〜80 寸法L(mm)56 概略質量(kg)10 最高使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)276 寸法D(Φmm)181 接続方式ウエハ形 接続ウエハー 寸法P(mm)142 寸法d(Φmm)130 使用流体 寸法H1(mm)118 寸法H2(mm)191 ハンドル形状ハンドル無し 寸法H3(mm)168 寸法f1(mm)75 寸法f2(mm)47 バルブ種類バタフライバルブ
注意
※100A以上の商品につきましては、企業様向けのみの販売となり、個人様宅への配達不可の商品です。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。 予めご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:132

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする