タイヤエアバルブキャップ ネオクローム

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個) 注文コード23582073 品番LS409
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

チタンコーティングにより独特の色合いを実現(製品により色合いが異なります)
標準のタイヤエアバルブキャップと交換するだけ
チタンコーティングによりNEO CHROME COLORを実現
アルミ削り出し
外部突起規制対応品

用途タイヤエアバルブキャップ NEO CHROME COLOR 質量(g)17 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※500km走行ごとに増締めすること。緩んで脱落すると大変危険です
※子供の手の届く所に置かないこと。飲み込むと危険です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23582073
2020-10-21
用途:
タイヤホイール
農・林・水産業

なかなか怪しげな光を発しています。1個1個の個体が大きいので充分意識させてくれる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤバルブ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする