※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GOAL(ゴール)
GOAL(ゴール)の 建具金物
GOAL(ゴール)の 鍵・錠前
GOAL(ゴール)の 特殊錠
引戸用電気錠
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
23583428
品番
P-SXE-5
参考基準価格(税別)
¥58,300
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
モーターよりデッドボルト(鎌錠)を作動させて施解錠する引戸用電気錠です。
用途
住宅玄関、オフィス出入口、非常口など
仕様
室内:サムターン/室外:シリンダー
勝手
左右共通
キー数
3
シリンダー
6本ピン
バックセット
51