画像準備中

面付本締錠

(7件のレビュー)
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1組 シリンダーSP5本ピンシリンダー 注文コード23583726 品番S-MD-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,500
この商品はシリンダーなど4種類から選べます 他の種類を見る

取付は簡単。
フラッシュ扉にも取付可能。
左右勝手共通。

シリンダーSP5本ピンシリンダー 勝手左右共通 キー数3 仕様室内:サムターン/室外:シリンダー シリーズMDシリーズ 用途玄関、勝手口、点検口、物置など

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23583726 S-MD-5 16350888 S-MD-5 面付本締錠 GOAL(ゴール) 面付本締錠 GOAL(ゴール) 1組 4,198 税込4,618 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-30
用途:
防犯対策
製造業

本品はデザインがよく、大変気にいている。添付説明書もわかりやすく、簡単に取り付けることができた。

対象商品:
16350872
2024-11-07
用途:
ワンドアツーロック!
卸売・小売業

取り付け簡単 分かってると思うけどドライバーとホールソーは要るかも

対象商品:
16350872
2017-05-19
用途:
マンションリフォーム
NII建築サービス株式会社 様 (建設業・工事業)

マンション玄関戸の増設錠として取付がとても簡単である。

対象商品:
23583726
2017-01-13
用途:
賃貸のオーナー様のアパートの補助錠
有限会社サンタワー工房 様

取付けが割と簡単に出来た
届くのが遅かった、穴開けのホルソーも安価で良かった

対象商品:
16350888
2015-11-14
用途:
ドアの鍵

鍵が3本付属していたのが嬉しかった。
スコンと開け閉めできるのが気持ちいい。

1人が参考にしています
対象商品:
16350888
2021-11-18
用途:
ロッカー室のフラッシュドアに新設錠として

取付は貫通穴をまっすぐに開けるだけで簡単にできました。しいて言えばブロンズ色だと、ちょっと古くさい感じがします。ステンカラーがあるとよいのに。

対象商品:
16350888
2015-04-22
用途:
鍵を持っている人しか入ってほしくない扉に
やまぐち設計工務株式会社 様

取付も容易で、特に問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする