※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V-4350 R 面付箱錠シリーズ 4350 GOAL(ゴール) 23583796 V-4350 R 面付箱錠シリーズ 4350 GOAL(ゴール) 23583796

面付箱錠シリーズ 4350

(1件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 23583796 品番 V-4350 R
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

コンパクト設計の面付錠

シリーズ4350シリーズ 用途集合住宅の玄関スチールドア用 勝手右吊元 外開き キー数3 シリンダーV18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23583805
2016-09-29
用途:
マンション鍵交換
藤岡歯科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

交換作業もシンプルで使いやすい鍵です。また使用したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする