※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GOAL(ゴール)
GOAL(ゴール)の 建具金物
GOAL(ゴール)の 鍵・錠前
GOAL(ゴール)の ドア錠
面付箱錠シリーズ 4350
(1件のレビュー)
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
23583823
品番
P-4350 R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクト設計の面付錠
シリーズ
4350シリーズ
用途
集合住宅の玄関スチールドア用
仕様
室内:サムターン/室外:シリンダー
勝手
右吊元 外開き
キー数
3
シリンダー
6本ピン
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
23583823
P-4350 R
16350732
P-4350
面付箱錠 4350 握り玉
GOAL(ゴール)
1個
¥
5,898
税込
¥
6,488
注文コードが変更になりました