GOAL(ゴール)
GOAL(ゴール)の 建具金物
GOAL(ゴール)の 鍵・錠前
GOAL(ゴール)の 引き戸錠
引戸鎌錠 SXシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
23583875
品番
V-SX-5 埋込型サムターン
参考基準価格(税別)
¥10,450
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
防犯性、耐久性、操作性を更にアップした引戸鎌錠です。
シリーズ
SXシリーズ
適合扉厚(mm)
33〜43
用途
玄関、勝手口、倉庫、学校教室など
種別
室内側:サムターン、室外側:シリンダー
勝手
左右共通
キー数
3
錠前
V18シリンダー
寸法BS(mm)
51