※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GOAL(ゴール)
GOAL(ゴール)の 建具金物
GOAL(ゴール)の 鍵・錠前
GOAL(ゴール)の ドア錠
チューブラ本締錠 ADシリーズ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
バックセット
60
仕様
室内:サムターン/室外:シリンダー
注文コード
23584076
品番
S-AD-5 80仕上
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
バックセット・仕様・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
防犯性、耐久性、操作性を更にアップした引戸鎌錠です。
シリーズ
ADシリーズ
用途
玄関の補助錠、点検口など
仕様
室内:サムターン/室外:シリンダー
勝手
左右共通
キー数
3
シリンダー
SP5本ピンシリンダー
バックセット
60