HDMIコンバーター HDMI-RCA(コンポジット) 給電用ケーブル付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23596308 品番AD-HDCV02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,099
販売価格(税別)
10,090

映像出力がHDMIのみのパソコンやタブレットから、コンポジット(RCA)入力のテレビやプロジェクタに映像出力・音声転送することができるHDMI-RCA変換コンバーター。
HDMI信号をアナログの映像と音声信号に変換するコンバーターです。※本製品はHDCP(著作権保護技術)非対応です。 HDCPによる暗号化が施された映像信号は変換できません(BDプレーヤー、DVDプレーヤーなど)
HDMIのデジタル映像信号を、アナログ信号(RCA)に変換します。
HDMI信号に含まれるデジタル音声信号をアナログ信号(RCA)に変換します。
※RCAからHDMIへの変換はできません。
映像出力方法がHDMIのみのパソコンやタブレットに、コンポジット(RCA)入力のテレビやプロジェクタを接続し映像出力することができます。
1920×1080までの解像度入力に対応しています。
MicroB端子から給電可能な外部電源供給方式のため、安定した映像変換が可能です。
パソコン給電、AC給電が可能な給電用のMicroBケーブルが付いています。
※外部電源供給の際は、5V1A以上の定格出力が可能なACアダプタをご利用下さい。
ソフトやドライバは不要です。接続するだけで使用が可能です。

付属品USBケーブル(給電用)×1本 コネクタ形状入力側:HDMIタイプA(19ピン)メス/出力側:コンポジット映像端子メス・アナログ音声端子(RCA)/電源端子:USB[microB]メス 対応【映像出力機器】HDMI出力端子を搭載したパソコン・タブレット等、【映像表示機器】コンポジット映像入力端子を搭載したテレビ・プロジェクター等 保証期間6カ月間 対応解像度最大入力解像度1920×1080

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする