HDMIコンバーター VGA-HDMI 給電用ケーブル付

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23596317 品番AD-HDCV03
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,099
販売価格(税別)
10,090

映像出力方法がVGA(D-Sub15pin)のみのパソコンから、HDMI入力のテレビやディスプレイ・プロジェクタに映像出力・音声転送することができるVGA-HDMI変換コンバーター。
VGA信号と音声信号をHDMI信号に変換するコンバーターです。
アナログ映像信号(VGA/D-Sub15pin)をHDMIのデジタル映像信号に変換することができます。
アナログ音声をΦ3.5ステレオミニ端子から入力し、映像信号と一緒にHDMI信号として出力が可能です。
※HDMIからVGA(D-Sub15pin)への変換はできません。
映像出力方法がVGA(D-Sub15pin)のみのパソコンに、HDMI入力のテレビやディスプレイ・プロジェクタを接続し映像出力することができます。
1920×1080までの解像度入力に対応しています。
MicroB端子から給電可能な外部電源供給方式のため、安定した映像変換が可能です。
パソコン給電、AC給電が可能な給電用のMicroBケーブルが付いています。
※外部電源供給の際は、5V0.5A以上の定格出力が可能なACアダプタをご利用下さい。
ソフトやドライバは不要です。接続するだけで使用が可能です。

付属品USBケーブル(給電用)×1本 コネクタ形状入力側:D-sub15pin(ミニ)・3.5mmステレオミニ端子メス/出力側:HDMIタイプA(19pin)メス/電源端子:USB[microB]メス 対応【映像出力機器】D-sub15pin(ミニ)出力端子を搭載したパソコン等、【映像表示機器】HDMI入力端子を搭載した液晶テレビ・ディスプレイ・プロジェクター等 保証期間6カ月間 対応解像度最大入力解像度1920×1080

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23596317
2019-11-30
用途:
会社用
製造業

問題なく動作してます。ほかに比べてお得に購入できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする