HDMI変換ケーブル ミニディスプレイポート-HDMI デジタル音声出力

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 23596344 品番 AD-MDPHDMI20BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

ミニディスプレイポートを変換アダプタなしで簡単に接続!MacなどのMiniDisplayPort端子搭載パソコンとHDMI入力端子を持つテレビやディスプレイ、プロジェクターなどに接続するMiniDisplayPort-HDMI変換ケーブル。
MacなどのMiniDisplayPort端子搭載パソコンとHDMI入力端子を持つテレビやディスプレイ、プロジェクターなどに接続するケーブルです。
本製品をお使いいただくことで変換アダプタを使わずに、すっきり配線することができます。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
外部ノイズの干渉を抑える3重シールドケーブル採用しています。
最大1920×1200ドット解像度(WUXGAやFullHD)に対応しています。
HDMI/MiniDisplayPortのデジタル音声出力に対応しています。

ブラック ケーブル長(m)2.0※コネクター含まず コネクタ形状Mini DisplayPortオス -HDMIタイプAオス 対応機種Mini DisplayPortまたはThunderbolt Portを搭載したパソコン及びHDMIタイプA 19pin端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクター等 アダプター型式アクティブ シールド3重シールド ケーブル太さ(mm)Φ5.0 対応解像度1920×1200dpi(WUXGA)対応 ケーブルタイプノーマルタイプ コネクタ2HDMIタイプA HDCP対応非対応 HDR対応非対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする