MY1M32TN-2200-XB11 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M32TN SMC 23596896

※サンプル画像 (上から2段目が本製品に近い外観です)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M32TN

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
ストローク(mm)
2200
注文コード
23596896
品番
MY1M32TN-2200-XB11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥117,950
ストローク(mm)
2200
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
32
ポートねじの種類
(TN) NPT

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23596896MY1M32TN-2200-XB1112642406MY1M32TN-2200MY1M32TN-2200-XB11 MY1M Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 SMC 12642406MY1M Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形SMC1個
¥119,800
税込¥131,780
品番が変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする