※サンプル画像 (上から2段目が本製品に近い外観です)
SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M32TN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
ストローク
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
2500
注文コード
23596914
品番
MY1M32TN-2500-XB11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥125,450
ストローク(mm)
2500
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
32
ポートねじの種類
(TN) NPT
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
23596914
MY1M32TN-2500-XB11
12642388
MY1M32TN-2500
MY1M Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形
SMC
1個
¥
129,800
税込
¥
142,780
品番が変更になりました