曜日別特売
BMA-GP06YL ガジェットポーチ カジュアル アウトドア エレコム 23597184

BMA-GP06YL ガジェットポーチ カジュアル アウトドア エレコム 23597184
BMA-GP06YL ガジェットポーチ カジュアル アウトドア エレコム 23597184
BMA-GP06YL ガジェットポーチ カジュアル アウトドア エレコム 23597184

ガジェットポーチ カジュアル アウトドア

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
23597184
品番
BMA-GP06YL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,060

防滴生地、止水ファスナーで収納物をしっかり保護。モバイルバッテリーやケーブルなどのガジェットを収納し、アウトドアでの使用に最適な防滴タイプのマルチ収納ポーチ”BORSA”。

材質
PU、ポリエステル
イエロー
質量(g)
約240
外形寸法
幅220mm×奥行50mm×高さ158mm
ポケット数
(前面)あり、(気室内)デバイスポケット×5
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×40×155
気室数
1気室
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23597184
2016-08-18
用途: 集金
上桂川漁業協同組合農・林・水産業

皮が固く柔軟性がほしかった。チャックの開きも横から落ちない方が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする