コネクタ形状入力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×2/出力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×1/電源:USB[microB]メスHDMI規格High Speed with Ethernet(HDMI 1.4a/HDCP対応)対応解像度1080p(1920×1080)60Hzまで、WUXGA(1920×1200)60Hzまで色深度Deep Color(36bit:12bit/各色)データレート(Gbps)最大7.5対応フォーマット【音声】DTS Digital・Dolby Digital付属品HDMIケーブル(1m)×1本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×46×15対応【映像出力機器】HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・パソコン等、【映像表示機器】HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクター等保証期間6カ月間