エレコム
エレコムの コピー用紙/ラベルシール
エレコムの ラベル・シール
エレコムの なまえシール
なまえラベル さんすうせっと用 インクジェット フォト光沢紙 はがきサイズ 140面付 6シート入
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23599388
品番
EDT-KNM18
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
お手持ちのパソコンとインクジェットプリンタで、なまえラベルが簡単に作成できます。
仕様
【クリアカット】×
サイズ
はがき版
寸法(幅W×奥行D)(mm)
100×148、【ラベル】10×3
用紙
フォト光沢
ラベル数
840枚(140面×6シート)