EJP-TATA410 転写シール タトゥーシール インクジェットプリンター 用紙 フリーカットタイプ エレコム 23600632

EJP-TATA410 転写シール タトゥーシール インクジェットプリンター 用紙 フリーカットタイプ エレコム 23600632
EJP-TATA410 転写シール タトゥーシール インクジェットプリンター 用紙 フリーカットタイプ エレコム 23600632
EJP-TATA410 転写シール タトゥーシール インクジェットプリンター 用紙 フリーカットタイプ エレコム 23600632
EJP-TATA410 転写シール タトゥーシール インクジェットプリンター 用紙 フリーカットタイプ エレコム 23600632
EJP-TATA410 転写シール タトゥーシール インクジェットプリンター 用紙 フリーカットタイプ エレコム 23600632
EJP-TATA410 転写シール タトゥーシール インクジェットプリンター 用紙 フリーカットタイプ エレコム 23600632
EJP-TATA410 転写シール タトゥーシール インクジェットプリンター 用紙 フリーカットタイプ エレコム 23600632

転写シール タトゥーシール インクジェットプリンター 用紙 フリーカットタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10セット)
用紙サイズ幅210mm×高さ297mm(A4サイズ)
幅210mm×高さ297mm(A4サイズ)
幅100mm×高さ148mm(ハガキサイズ)
透明
内容量1パック(10セット)注文コード23600632品番EJP-TATA410
参考基準価格(税別)¥8,140販売価格(税込)¥5,608
販売価格(税別)
5,098

オリジナルデザインのタトゥーシールがインクジェットプリンタで作成できる、”手作りタトゥーシール”です。
音楽イベントや学園祭、スポーツ観戦などで、ボディやフェイスに貼ってお楽しみいただけます。
印刷ベースシートにオリジナルデザインを印刷し、粘着剤シートを貼り付けるだけでタトゥーシールが完成します。タトゥシールは水で転写して簡単に貼り付けることができます。
タトゥーシールの文字や絵柄に合わせてなど、お好みの大きさにカットしてご利用いただけるフリーカットタイプです。
爪にも貼り付け可能ですので、ボディ・フェイスタトゥーと合わせて、ネイルアートにもご利用いただけます。
※対象年齢:8歳以上

その他手書き対応お使いいただけるペン 水性ペン・マーカー 油性ペン・マーカー 蛍光ペン・マーカー 筆ペンなどお使いいただけないペン えんぴつ シャープペンシル 油性ボールペン クレヨンなど ベースシートに書きにくい場合は他のペンをお試しください。セット内容印刷ベースシート×10、粘着剤シート×10、取扱説明書透明No.【お探しNo.】Q88寸法(幅W×高さH)(mm)210×297(一面)枚数10セット(印刷ベースシート:1面×10シート、粘着剤シート:1面×10シート)紙厚(mm)0.21坪量(g/m2)187用紙サイズ幅210mm×高さ297mm(A4サイズ)対応インク染料・顔料
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手作りシート・ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする