EJP-TATCCC6 手作りタトゥーシール カット済タイプ エレコム 23600648

手作りタトゥーシール カット済タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード23600648 品番EJP-TATCCC6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥850
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

ファッション、イベント、スポーツ観戦で大活躍!オリジナルデザインのタトゥーシールがインクジェットプリンタや手書きで作成できる、”手作りタトゥーシール”。

仕様手書き対応、お使いいただけるペン/水性ペン・マーカー、油性ペン・マーカー、蛍光ペン・マーカー、筆ペンなど セット内容ベースシート:1シート(6面×1シート)、糊シート:6枚、取扱説明書 寸法(mm)100×148 透明 サイズはがき 枚数1セット(ベースシート:6面×1シート、糊シート:6枚) シール寸法(mm)円(直径38) 紙厚(mm)0.21 坪量(g/m2)187 対応インク染料・顔料
注意
※えんぴつ、シャープペンシル、油性ボールペン、クレヨンなどはお使いいただけません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作りシート・ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする