GM-DHSW31BK HDMI切替器 ゲーム用 3入力1出力 エレコム 23601384 GM-DHSW31BK HDMI切替器 ゲーム用 3入力1出力 エレコム 23601384 GM-DHSW31BK HDMI切替器 ゲーム用 3入力1出力 エレコム 23601384 GM-DHSW31BK HDMI切替器 ゲーム用 3入力1出力 エレコム 23601384 GM-DHSW31BK HDMI切替器 ゲーム用 3入力1出力 エレコム 23601384 GM-DHSW31BK HDMI切替器 ゲーム用 3入力1出力 エレコム 23601384

HDMI切替器 ゲーム用 3入力1出力

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23601384 品番GM-DHSW31BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

3台のゲーム機を簡単切替。1つのHDMIポートに3台のHDMI機器を接続できるHDMI切替器。

コネクタ形状入力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×3/出力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×1/電源:USB[microB]メス 対応解像度1080p(1920×1080)60Hzまで、WUXGA(1920×1200)60Hzまで 保証期間6カ月間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×46×15 付属品HDMIケーブル(1m)×1本 ブラック 対応【映像出力機器】HDMI出力端子を搭載したゲーム機(PlayStation(R)4、PlayStation(R)3、Xbox One、Xbox 360、Wii U(TM))・AV機器・パソコン等、【映像表示機器】HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクター等 対応フォーマット【音声】DTS Digital・Dolby Digital データレート(Gbps)最大7.5 HDMI規格High Speed with Ethernet(HDMI 1.4a/HDCP対応) 色深度Deep Color(36bit:12bit/各色)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする