付属品ドライバCD-ROM
仕様アナログスティック2本、POV(ハットスイッチ)対応、コントローラー用ポート数1、対応コントローラー:SCPH-110(PS用)、SCPH-10010(PS2用)
色シルバー
質量(g)59
電源USBバスパワー
ケーブル長(m)0.5
対応OSWindows 8〜8.1、Windows 7(SP1)、Windows Vista(SP2)、Windows XP(SP3)、Windows 2000(SP4)、Windows Me、Windows 98 ※本製品のご利用にはDirectX7以降がインストールされている必要があります。
コネクタ形状USBタイプAオス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×72×20
対応機種USBインターフェイスを装備したWindowsパソコン
電源電圧(V)5
機能振動機能対応、連射機能対応(ボタンごとに設定可能)
消費電流(mA)最大500
保証期間6カ月
動作モードアナログ/デジタル切替可能
軸数アナログモード時は4軸、デジタルモード時は2軸に対応
ボタン数12ボタン対応
インターフェイスUSB