USBメモリ USB3.0 ウイルスチェック 暗号化 パスワードロック 2GB

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23605182 品番MF-PUVT302GA1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥7,670 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

USB3.0対応トレンドマイクロ版ウイルス対策機能付きセキュリティUSBメモリ<PUVT3Aシリーズ>
Wを超えた3つの安心!パスワードロックと自動暗号化による情報漏洩対策機能に、USBメモリ内へのウイルス混入を防ぐトレンドマイクロ社製「TMUSB2.1」を搭載した法人向けセキュリティUSBメモリ。
高速データ転送を実現するUSB3.0に対応:USB2.0の「10倍」以上の高速データ転送を実現する「USB3.0」に対応。下位互換性があり、USB2.0/1.1のPCでも使用することができます(転送速度はPC側のポートに依存します)。
パスワードロック機能:紛失/盗難時の情報漏洩対策としてパスワードロック機能を搭載。ソフトウェアのインストールやPCの設定を変更することなく、簡単に使うことができます。
AES256bitのハードウェア暗号化機能:USBメモリにデータを書き込むと自動的に暗号化される機能を搭載。データは暗号化した上でメモリに保存されるため、本体を分解して直接データを取り出そうとしても、暗号を解読しない限り内容を閲覧することはできません。
USBメモリにウイルスが混入するのを防止するウイルスチェック機能:トレンドマイクロ社の「TMUSB2.1」搭載。USBメモリに保存されるファイルのウイルスチェックを自動的に行い、ウイルスが検知されると隔離します。
ウイルス検知情報はログとして保存:ウイルス検知情報やウイルススキャン機能に関する情報はログとしてUSBメモリに保存されます。ウイルス検知した場合など、管理者はログを確認することで詳細な情報を把握することができます。
ソフトウェア自動アップデート機能:USBメモリに搭載しているソフトウェアの最新版がリリースされているか、自動的にチェックする機能を搭載。最新のソフトウェアがあれば、画面の指示に従ってクリックしていくだけの簡単操作でアップデートできます。
2種類のライセンス延長パック(別売):ウイルスチェック機能のライセンス期間のみ延長するタイプに加え、ハードウェア保証期間も同時に延長するタイプをご用意しました。※ライセンス更新は1年単位となります。※ハードウェアの保証は最長で5年までとなります。
ストラップホール付スライド式ケース:キャップ紛失の心配がないスライド式ケースを採用。名札などの取り付けに便利なストラップホールがついています。
リムーバブルディスク領域の特殊フォーマットに対応:特殊なフォーマットをかけることができる「初期化ツール」をご用意。特殊なフォーマットを必要とする情報漏洩対策ソリューションにも対応できます。※事前の動作確認をお願いします。
安心サポート:セキュリティUSBメモリに搭載されているソフトウェア(ウイルススキャンソフトウェアは除く)は自社開発。自社開発だから可能な技術サポートと、エレコムグループの確かで安心なユーザーサポートで、長期間安心してお使いいただけます。
柔軟なカスタムサービス:管理番号の印字やシール貼り付け、シリアルナンバーリストの提出などのカスタムメニューをご用意しています。

保証期間1年間 用途保存するデータ全てを強制的に暗号化するセキュリティUSB3.0メモリ。 仕様【出荷時フォーマット】FAT32/CDFS その他※TMUSB2.1のライセンス期間は1年間です。 対象パソコンUSBインターフェースを標準搭載したDOS/V機器・空きメモリ容量600MB以上(推奨1GB以上)・CD-ROMドライブが認識され、CD-ROMドライブによるオートラン実行がされること。USBマスストレージドライバ・USB HID ドライバがあり、インターネット環境に接続できること ホワイト 質量(g)約10 対応OSWindows 11/10, Windows Server 2025/2022/2019/2016/2012/2012 R2 ※Windows Serverの制限ユーザーには対応しておりません、macOS 15/14/13/12/11/10.8〜10.15 ※macOS環境では,TMUSBによるウイルスチェック機能,ログ機能,ソフトウェア自動アップデート通知機能,Autorun.inf自動削除機能,オプション設定が動作しません。 ※macOS は Intel CPU 上での動作に限ります※WindowsOSでは日本語OS以外では英語表示されます(macOSは日本語,英語環境のみ対応です)※TMUSBについては,トレンドマイクロ社のホームページをご確認ください コネクタ形状USB-A インターフェースUSB3.0/2.0/1.1 電源供給方式USBバスパワー接続 容量(GB)2 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)60×7.8×20.8(USBコネクタ収納時) セキュリティ機能パスワードロック機能,ハードウェア暗号化(AES256bit)機能,ウィルススキャン機能※ウイルススキャン機能は「Trend Micro USB Security 2.1(TMUSB2.1)」を採用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする