MF-SU2B08GBK USBメモリ USB2.0 スタンダード 1年保証 エレコム 23605557

MF-SU2B08GBK USBメモリ USB2.0 スタンダード 1年保証 エレコム 23605557
MF-SU2B08GBK USBメモリ USB2.0 スタンダード 1年保証 エレコム 23605557

USBメモリ USB2.0 スタンダード 1年保証

(7件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード23605557品番MF-SU2B08GBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

強固な暗号化方式「AES256bit」採用のセキュリティソフトが使えるハイコストパフォーマンスモデル。シンプルなデザインで使いやすい、バリュータイプUSBメモリ。

インターフェイスUSB 2.0質量(g)約3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×14×7電源USBバスパワーコネクタ形状USB タイプA オス対応機種Windows 10/8.1/8/7(SP1含む)/Vista(SP1、SP2)/XP(SP3)が動作するWindowsパソコン、およびMac OS X 10.6/10.7/10.8/10.9/10.10 が動作するMacintosh保証期間1年セキュリティPASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト] or PASS(Password Authentication Security System) ×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68859175
2019-04-01
用途: パソコンのデータを保存する時
製造業

この商品は、安くて良いし、使い勝手も良いと思います。

対象商品 : 58437714
2018-05-16
用途: データ移動用

問題なく使用中。安くなってきたので手軽に使っています。

対象商品 : 58437714
2015-10-29
用途: 社内限りのデーターの一時保管用に使用

容量とセキュリテー機能の内容と価格を考えれば、コストパフォーマンスは高いと思います。
ただ、サイズがコンパクト過ぎるので保管、扱い面では少々難有りかと思います。

対象商品 : 58437714
2015-10-26
用途: データの移動

挿すだけで使えるのが良い。

対象商品 : 58437714
2016-02-04
用途: データの簡易保存
株式会社吉田製作所

数か月の使用では特に問題ありません。

対象商品 : 58437714
2014-02-21
用途: バックアップデータを個別に保管するために、2個1組で(バックアップとそのバックアップ)使用しています。

価格的に求めやすく、容量的に丁度よい要領でしたので買いました。同じ物を4個買い、別のハードデイスクに
バックアップしているデータの内から、頻繁に使うデータをUSBメモリに(同じデータを2個にコピー)コピーしてそのデータで日常の処理をしています。前にハードデイスクをクラッシュしてからデータを細分化して
保存することにしていますので、この商品を買ったことに満足しています。

2が参考にしています
対象商品 : 58437714
2014-05-29
用途: データの入れ替え

この容量でこの価格は他では買えません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする