ガイド付薄形シリンダ(MGPL63-22~)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ストローク(mm)220注文コード23606012品番MGPL63-220-Z73
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥90,000

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)63ストローク(mm)220作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気リード線(m)0.5給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受オートスイッチ個数2オートスイッチ品番Z73

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23606012MGPL63-220-Z7316677386MGPL63-220Z-A93MGPL63-220-Z73 ガイド付薄形シリンダ(MGPL63-22~) SMC 16677386ガイド付薄形シリンダ(MGPL63-22~)SMC1個
87,980
税込96,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
MGPL63-220-Z73 ガイド付薄形シリンダ(MGPL63-22~) SMC 複動形 ボールプッシュ軸受 【通販モノタロウ】