大和バルブ
大和バルブの バルブ
大和バルブの グローブバルブ
青銅ストップ弁【JIS10K】
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23611647
品番
B10S
参考基準価格(税別)
¥8,520
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
呼び圧力
10K
形状
ストレート
材質(本体)
CAC406
使用温度範囲(℃)
-29〜185
寸法L(mm)
65
寸法H(mm)
88.5
規格
JIS B 2011
寸法D(mm)
63
接続方式
ねじ込み形
接続
Rc
使用流体
油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気
ハンドル形状
丸形
バルブ種類
ストップバルブ
注意
※蒸気にはタグタイル製品をおすすめします。
※可燃性及び毒性ガスにはご使用できません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材