大和バルブ
大和バルブの バルブ
大和バルブの グローブバルブ
青銅ストップ弁【JIS10K】
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23611674
品番
B10S
参考基準価格(税別)
¥29,700
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1 1/4
呼び圧力
10K
形状
ストレート
材質(本体)
CAC406
使用温度範囲(℃)
-29〜185
寸法L(mm)
105
寸法H(mm)
142
規格
JIS B 2011
寸法D(mm)
100
接続方式
ねじ込み形
接続
Rc
使用流体
油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気
ハンドル形状
丸形
バルブ種類
ストップバルブ
注意
※蒸気にはタグタイル製品をおすすめします。
※可燃性及び毒性ガスにはご使用できません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材