大和バルブ
大和バルブの バルブ
大和バルブの チェックバルブ(逆止弁)
青銅ウェハーチェッキ弁【10K・バイパス付】
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23611735
品番
B10WC
参考基準価格(税別)
¥108,000
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
呼び圧力
10K
仕様
スプリング仕様、衝撃吸収式
形状
その他
材質(本体)
CAC406
寸法L(mm)
54
寸法H(mm)
128
最高使用圧力(MPa)
1.4(100℃以下の静流水)、1.0(100℃以下の脈動水)、1.0(空気)
寸法D(mm)
55
接続方式
JIS 10K フランジ
材質(シート)
EPDM
接続
ウエハー
使用流体
空気・脈動水・静流水
ハンドル形状
丸形
バルブ種類
ウェハーチェッキ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材