大和バルブ
大和バルブの バルブ
大和バルブの ボールバルブ
青銅ロングネックボール弁【400型・スタンダードボア・ZDC】
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23611857
品番
VLYS
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
形状
ストレート
材質(本体)
CAC406
寸法L(mm)
66.5
寸法H(mm)
80
寸法D(mm)
85
材質(シート)
PTFE
接続
Rc
材質(ボール)
SUS304
使用流体
油・空気・脈動水・静流水
最高許容圧力(MPa)
2.8(常温の静流水・油)、1.4(85℃以下の静流水・油)、1.0(85℃以下の脈動水・油・空気)、0.7(120℃以下の静流水・油)
ハンドル形状
レバー式
呼び圧力
400型
ボア径
スタンダードボア
バルブ種類
ロングネックボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材