青銅ロングネックボール弁【400型・スタンダードボア・ZDC】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23611875 品番 VLYS
参考基準価格(税別)¥30,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
呼び径(A)32 呼び径(B)1-1/4 形状ストレート 材質(本体)CAC406 寸法L(mm)90.5 寸法H(mm)98 寸法D(mm)115 材質(シート)PTFE 接続Rc 材質(ボール)SUS304 使用流体油・空気・脈動水・静流水 最高許容圧力(MPa)2.8(常温の静流水・油)、1.4(85℃以下の静流水・油)、1.0(85℃以下の脈動水・油・空気)、0.7(120℃以下の静流水・油) ハンドル形状レバー式 呼び圧力400型 ボア径スタンダードボア バルブ種類ロングネックボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする