呼び径(A)50
呼び径(B)2
形状ストレート
材質(本体)CAC406
寸法L(mm)117
寸法H(mm)111.5
寸法D(mm)130
材質(シート)PTFE
接続Rc
材質(ボール)SUS304
使用流体油・空気・脈動水・静流水
最高許容圧力(MPa)2.8(常温の静流水・油)、1.4(85℃以下の静流水・油)、1.0(85℃以下の脈動水・油・空気)、0.7(120℃以下の静流水・油)
ハンドル形状レバー式
呼び圧力400型
ボア径スタンダードボア
バルブ種類ロングネックボールバルブ