曜日別特売
609BFヒン Dリングファイル BF キングジム 23640094

Dリングファイル BF

(28件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ピンク
収納枚数(枚)350
内容量1冊注文コード23640094品番609BFヒン
参考基準価格(税別)¥410販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

書類の端がきれいにそろう丈夫な貼り表紙のDリング式。
閲覧・検索がスムーズ。

サイズA4タテピンク材質オレフィン素材貼表紙幅(mm)255高さ(mm)307材質(とじ具)スチール収納枚数(枚)350とじ具の種類Dリング式穴数2穴タイプタテ型種類2穴Dリングファイル背幅(mm)53とじ厚(mm)35穴間隔(mm)80アズワン品番64-8834-35グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34676083
2024-05-30
用途: 書類のファイリング
製造業

会社内の書類整理の為購入。以前より使っていたファイルの品番を入力するだけで購入できるのはありがたい。

2024-03-22
用途: 書類保存
製造業

カバーがハードでしっかり自立してくれてふにゃふにゃ倒れないところがいい。またDリングなので書類を挟んで綴じたときに中らへんの書類が飛び出たりせずきれいに揃うのでいい。

対象商品 : 23640067
2024-08-14
用途: 業務日報のファイリング
株式会社保険みらいエール金融・保険業

リーズナブルですがしっかりしていて、とても使いやすいです。

対象商品 : 34676092
2023-09-27
用途: 資料の保管
共同コンクリート株式会社

必要な部分を取り外しやすいリングファイルが必要で購入しました。
沢山保管できるけど軽くて遣い易いです。

対象商品 : 23640085
2022-12-13
用途: 書類用
製造業

100均のよりずっとしっかりしているのに安かったので良かった。Dリングなので綴じやすいし書類も見やすいです。

対象商品 : 23640076
2022-09-18
用途: 事務所で使用
製造業

いつもこれを購入しています。モノタロウのファイルと少し厚みがいるものはこちらを使用します。とても使いやすく、色もバリエーションがあるので見分けも付きとても気に入っています。

対象商品 : 34676083
2022-08-30
用途: 事務所内
鉱業

ファイリングに使いやすく丈夫なので何年も使えて満足です

対象商品 : 34676092
2022-05-26
用途: 書類のファイル

毎月整理する書類の仮ファイルに使用しています。あまり立派なものは必要ないので安く購入出来て助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする