6671オレ レバーリングファイル キングジム 23642036 6671オレ レバーリングファイル キングジム 23642036

レバーリングファイル

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 23642036 品番 6671オレ
参考基準価格(税別)¥570 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

リングに触れずにレバーで開閉するファイリングスタイル。

サイズA4/タテ型 オレンジ タイプタテ型 背幅(mm)29 リング内径(Φmm)22 仕様紙寄せ2枚付 材質PP、金属 種類2穴リング式 穴数2 穴間隔(mm)80 高さ×幅(mm)307×256 収納枚数(枚)200 グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23642106
2022-11-09
用途:
クライアント毎の書類の整理
サービス業

レバーを使って簡単に加除できるので非常に便利です。一時品薄になっていたので、安定供給してくれると助かります。

対象商品:
23641984
2020-09-16
用途:
資料保管
卸売・小売業

毎年年末になると購入しています。もう少し枚数が入るのがあったらなと思います。

対象商品:
23642072
2019-05-10
用途:
研究会資料の整理、保存
教育・研究機関

これまでのファイルは、「左右に開いて、書類を挟み、閉じる」でしたが
このファイルは、中央から開くという画期的な仕組み。綴込みとファイルを閉じるがとても楽になりました。

対象商品:
23641966
2019-04-26
用途:
図面の整理
教育・研究機関

A3図面の整理用に導入しました.カバーが硬すぎず,軟らかすぎず,保管や運搬に便利と思います.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする