曜日別特売
6833アオ レバーリングファイル Dタイプ キングジム 23642282

6833アオ レバーリングファイル Dタイプ キングジム 23642282
6833アオ レバーリングファイル Dタイプ キングジム 23642282

レバーリングファイル Dタイプ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズA5/タテ型
収納枚数(枚)350
内容量1冊注文コード23642282品番6833アオ
参考基準価格(税別)¥760販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

リングに触れずに、ワンアクションのレバー操作でらくらく開閉。

サイズA5/タテ型背幅(mm)47とじ厚(mm)35高さ×幅(mm)220×193仕様紙寄せ1枚付材質PP、金属タイプタテ型種類Dリング式穴数2穴間隔(mm)80アズワン品番64-8835-08収納枚数(枚)350グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23642325
2023-01-07
用途: 領収書綴り
株式会社西部解建建設業・工事業

今までしようしたのは、よく書類がはずれてしまって困っていました。これに今期は差し替えたのですが、レバーになれればよいお品だと思います。ただ、カバー部分が厚くしっかりしたタイプではないのですね。軽くて持ち運びにもしやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 23642395
2022-07-12
用途: 請求書のファイル
卸売・小売業

ずっと同じものを使っていたがどこも品切れで、まだ残ってて助かりました

1が参考にしています
対象商品 : 23642368
2022-03-30
用途: ファイリング
サービス業

レバー1つで開け閉め出来るのが、簡単で使い易い。
閉める際は、レバーの場所が見付けにくいが、慣れれば気にならず、総合的にはとても良い商品だと思う。

対象商品 : 23642404
2020-09-12
用途: 資料整理
医療・福祉・介護関連業

安すぎるのは、何回も開閉してると緩くなり、資料が抜け落ちるので使えませんが、これはしっかりしてます

対象商品 : 23642377
2016-12-07
用途: 書類整理
株式会社KMC医療・福祉・介護関連業

書類の整理に大変便利です。そこそこ厚さもあり収納管理しやすいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする