レバーリングファイル Dタイプ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 23642316 品番 6872アオ
参考基準価格(税別)¥810 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

リングに触れずに、ワンアクションのレバー操作でらくらく開閉。

サイズA4/タテ型 背幅(mm)37 とじ厚(mm)25 高さ×幅(mm)307×264 仕様紙寄せ1枚付 材質PP、金属 タイプタテ型 種類Dリング式 穴数2 穴間隔(mm)80 アズワン品番64-8835-11 収納枚数(枚)250 グリーン購入法適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:28

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23642325
2023-01-07
用途:
領収書綴り
株式会社西部解建 様 (建設業・工事業)

今までしようしたのは、よく書類がはずれてしまって困っていました。これに今期は差し替えたのですが、レバーになれればよいお品だと思います。ただ、カバー部分が厚くしっかりしたタイプではないのですね。軽くて持ち運びにもしやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
23642395
2022-07-12
用途:
請求書のファイル
卸売・小売業

ずっと同じものを使っていたがどこも品切れで、まだ残ってて助かりました

1人が参考にしています
対象商品:
23642368
2022-03-30
用途:
ファイリング
サービス業

レバー1つで開け閉め出来るのが、簡単で使い易い。
閉める際は、レバーの場所が見付けにくいが、慣れれば気にならず、総合的にはとても良い商品だと思う。

対象商品:
23642404
2020-09-12
用途:
資料整理
医療・福祉・介護関連業

安すぎるのは、何回も開閉してると緩くなり、資料が抜け落ちるので使えませんが、これはしっかりしてます

対象商品:
23642377
2016-12-07
用途:
書類整理
株式会社KMC 様 (医療・福祉・介護関連業)

書類の整理に大変便利です。そこそこ厚さもあり収納管理しやすいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする