スロットルワイヤー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード23660857 品番JB145A30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,500
この商品は445種類から選べます 他の種類を見る

ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

適合FORZA[MF08] X/Z (0407) アウター/インナー[アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 仕様300mm ロング ノーマルアウター長(mm)スロットル:A.1775/B.1735 Pブレーキ:1840
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする