チョークワイヤー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード23664847 品番JB304CH05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,640
この商品は127種類から選べます 他の種類を見る

ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

適合XJR1300(00-06(RP03J)/07-09(RP17J)/98-99(RP01J) XJR1200(94-96(4KG)/07-09(RP17J) アウター/インナー[アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 ノーマルアウター長(mm)*XJR1300(00〜06 PR03J 07-09 PR17J):07-は不要 スロットル:A.1025/B.1010 クラッチ:930 *XJR1200/R(94-96 4KG)/XJR1300(98-99 PR01J):94(4KG1)は不要 スロットル:A.930/B.975 チョーク:930 仕様50mmロング
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23664646
2021-05-13
用途:
チョークワイヤー延長

バイクのツーリング時の運転姿勢を楽にしたくてハンドル位置を上と手前に1インチずつ移動しました。その際、純正品ではハンドルを左に思いっきり切るとチョークがひかれた状態になるらしくストールしてしまいましたが、この商品に変更して解消されました。この様な商品まで、揃っていてとても助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする