チョークワイヤー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード23665285 品番JB409CH30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,520
この商品は127種類から選べます 他の種類を見る

ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

適合GSX400E アウター/インナー[アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 ノーマルアウター長(mm)スロットル:A.885 クラッチ:1060 チョーク:810 仕様300mmロング
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23664646
2021-05-13
用途:
チョークワイヤー延長

バイクのツーリング時の運転姿勢を楽にしたくてハンドル位置を上と手前に1インチずつ移動しました。その際、純正品ではハンドルを左に思いっきり切るとチョークがひかれた状態になるらしくストールしてしまいましたが、この商品に変更して解消されました。この様な商品まで、揃っていてとても助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする