曜日別特売
JM001CH10 チョークワイヤー ALCANhands 23665434

JM001CH10 チョークワイヤー ALCANhands 23665434
JM001CH10 チョークワイヤー ALCANhands 23665434
JM001CH10 チョークワイヤー ALCANhands 23665434
JM001CH10 チョークワイヤー ALCANhands 23665434

チョークワイヤー

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード23665434品番JM001CH10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,300

ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

適合ZEPHYR750/RS[ゼファー] ZEPHYR χ[ゼファー] ZEPHYR400[ゼファー]アウター/インナー[アウター] メッシュアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線ノーマルアウター長(mm)スロットル:A.835/B.790 クラッチ:1085 チョーク:830 *ゼファー400と共通 / *ゼファー750と共通仕様100mmロング
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23664646
2021-05-13
用途: チョークワイヤー延長

バイクのツーリング時の運転姿勢を楽にしたくてハンドル位置を上と手前に1インチずつ移動しました。その際、純正品ではハンドルを左に思いっきり切るとチョークがひかれた状態になるらしくストールしてしまいましたが、この商品に変更して解消されました。この様な商品まで、揃っていてとても助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする