適合GORILLA[ゴリラ](99-(AB27) MONKEY Z50J [モンキー](84-98) MONKEY[AB27](99-)
アウター/インナー[アウター] メッシュアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線
ノーマルアウター長(mm)*(モンキー・ゴリラAB27) スロットル:A.595 クラッチ:800 ブレーキ:730 *Z50J-1600008- *(モンキー・ゴリラZ50J) スロットル:A.605 クラッチ:800 ブレーキ:730 *モンキーバハ使用不可
仕様300mmロング