曜日別特売

ユニクロチャンネルフック

ユニクロチャンネルフック - 三基鋼業ユニクロチャンネルフック - 三基鋼業ユニクロチャンネルフック - 三基鋼業ユニクロチャンネルフック - 三基鋼業ユニクロチャンネルフック - 三基鋼業ユニクロチャンネルフック - 三基鋼業ユニクロチャンネルフック - 三基鋼業ユニクロチャンネルフック - 三基鋼業

接合金具です。

用途
木材等の接合に
材質
スチール、仕上/ユニクロメッキ
幅(mm)
19
色
ユニクロ
穴径(Φmm)
4.5
板厚(mm)
4.5
内容量
1個
注意
※取付け用のネジは付属しておりません。
7件中 1~7件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
- 0299347602993476-8429.525
オープン
¥499
¥549(税込)
3日以内出荷
返品不可
- 0299356202993562-1506934.5
オープン
¥699
¥769(税込)
3日以内出荷
返品不可
- 0299360702993607-10049.534.5
オープン
¥579
¥637(税込)
3日以内出荷
返品不可
- 0299378102993781-1807944.5
オープン
¥799
¥879(税込)
3日以内出荷
返品不可
- 0299380802993808-11859.534.5
オープン
¥629
¥692(税込)
3日以内出荷
返品不可
- 0299399102993991-2008944.5
オープン
¥869
¥956(税込)
3日以内出荷
返品不可
- 0299400002994000-8439.525
オープン
¥529
¥582(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする