曜日別特売

ハシゴカケ

ハシゴカケ - 三基鋼業ハシゴカケ - 三基鋼業ハシゴカケ - 三基鋼業ハシゴカケ - 三基鋼業ハシゴカケ - 三基鋼業ハシゴカケ - 三基鋼業

接合金具です。

用途
木材等の接合に
材質
スチール、仕上/ユニクロメッキ
色
ユニクロ
穴径(Φmm)
4.5
板厚(mm)
3
内容量
1個
注意
※取付け用のネジは付属しておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
タイプ
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
- 0299368602993686-長さ3:4719丸型12043
オープン
¥359
¥395(税込)
3日以内出荷
返品不可
- 0299393002993930-長さ3:4625角型15334
オープン
¥459
¥505(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする